ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR RIG014R CL0 MT 7
ActivArmr Elektrisch isolerende handschoenen Klasse 0 - RIG014R
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:RIG014R070
Rubix:A0423668
Fabrikant:RIG014R070
EAN:00076490104771

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR RIG014R CL0 MT 7
- Elektrisch isolerende handschoenen zijn gemaakt van natuurlijk rubberlatex met een eigen, milieuvriendelijk dompelproces voor ultieme flexibiliteit en behendigheid
- Hun ergonomische hand-in-rust-vorm en niet gespreide vingers verminderen handvermoeidheid
- De ruime uitlopende manchet biedt ruimte voor kleding
- Het ontwerp heeft ook een gladde afwerking voor gemakkelijk aantrekken en uittrekken
- Gecertificeerd voor bestendigheid tegen zuren (Categorie A), ozon (Categorie Z) en zeer lage temperaturen (Categorie C)
- Toepassingen met risico op aanraakspanning AC maximaal 1000 V (DC maximaal 1500)
Sterke punten
- Performance Profile comfort
- Natuurlijk rubberlatex voor ultieme duurzaamheid en flexibiliteit
- Ergonomisch ontworpen hand-in-rust-vorm voor minder handvermoeidheid
- Ruime uitlopende manchet biedt ruimte voor kleding en verbetert ventilatie
- Een geharde afwerking zorgt voor een gladder oppervlak voor gemakkelijk aantrekken en uittrekken en biedt betere prestaties en bescherming
- Product voldoet aan alle toepasselijke NFPA-, OSHA- en CSA-normen
- Milieuvriendelijk
- Eigen dompelproces
- Productiefaciliteit gecertificeerd volgens ISO 14001
- Elektrische handschoen Klasse 0 biedt arc flash-bescherming Klasse 1 in overeenstemming met EN 61482-1-2
Toepassingen
Toepassingen met risico op aanraakspanning|Elektrotechnische aannemers|Productie en reparatie van hybride motoren|Onderhoud, reparaties en operaties in alle industriële omgevingen (MRO)|Onderhoud en reparatie van massatransport|Onderhoud, reparatie en transmissie van elektriciteit|Telecomreparatie nabij elektrische draden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Hoofdmateriaal | neopreen |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | latex |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 758,60 excl. BTW
/ 10 paar
€ 917,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen