ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR MARIGOLD RIG114Y MT 9
ActivArmr® elektrische isolatiehandschoen klasse 1 - RIG114Y
Zie technische informatieReferenties
Ansell:RIG114Y-9
Rubix:A0207772
Fabrikant:RIG114Y090
EAN:0076490105013

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR MARIGOLD RIG114Y MT 9
De RIG114Y ActivArmr® elektrische isolatiehandschoenen van klasse 1 zijn ontworpen voor werkzaamheden aan elektrische installaties en apparatuur en bieden een optimale balans tussen veiligheid, flexibiliteit en draagcomfort. Het uitlopende manchet en de gladde afwerking vergemakkelijken het aantrekken, terwijl het isolerende latexmateriaal bijdraagt aan het behoud van de bescherming bij toepassingen met risico op aanraakspanning.
Kenmerken:
De RIG114Y handschoenen uit natuurrubberlatex worden vervaardigd via een milieuvriendelijk dompelproces dat de duurzaamheid en flexibiliteit verhoogt. Het ergonomische ontwerp, met een handvorm in ruststand en niet-gespreide vingers, beperkt vermoeidheid tijdens langdurige werkzaamheden. Het uitlopende manchet biedt extra ruimte voor werkkleding en ventilatie, terwijl de gladde afwerking de grip verbetert en het aan- en uittrekken versnelt. Deze isolerende handschoenen zijn bovendien voorzien van specifieke bescherming tegen zuur, ozon en zeer lage temperaturen en zijn compatibel met lederen overhandschoenen voor een APC 2-arc-flashbescherming bij elektrische werkzaamheden.
Specificaties:
• Model: ActivArmr® RIG114Y
• Klasse: 1
• Totale lengte: 360 mm
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Coatingmateriaal: natuurlijk rubberlatex
• Kleur coating: geel
• Manchetuitvoering: recht met omgerolde rand
• Maximale aanraakspanning wisselstroom (AC): 7.500 V
• Maximale aanraakspanning gelijkstroom (DC): 11.250 V
• Aanbevolen wastemperatuur: 60 °C
• Verpakking: 1 paar per zak, 10 zakken per karton
Normen:
• IEC 61482-1-2:2014: bevestigt dat deze handschoenen getest en gecertificeerd zijn voor bescherming tegen vlambogen (arc flash)
• CE-conformiteit: PBM van categorie III conform Verordening (EU) 2016/425
• EN 21420:2020: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen
• EN 388+A1 (3122B): mechanische beschermingsniveaus
• EN 60903:2003: norm voor isolerende handschoenen voor elektriciens, te gebruiken met lederen overhandschoenen
• Categorieën A, Z en C: bescherming tegen zuur, ozon en zeer lage temperaturen
• REACH-conformiteit: waarborgt naleving van de Europese regelgeving inzake chemische stoffen
Kenmerken:
De RIG114Y handschoenen uit natuurrubberlatex worden vervaardigd via een milieuvriendelijk dompelproces dat de duurzaamheid en flexibiliteit verhoogt. Het ergonomische ontwerp, met een handvorm in ruststand en niet-gespreide vingers, beperkt vermoeidheid tijdens langdurige werkzaamheden. Het uitlopende manchet biedt extra ruimte voor werkkleding en ventilatie, terwijl de gladde afwerking de grip verbetert en het aan- en uittrekken versnelt. Deze isolerende handschoenen zijn bovendien voorzien van specifieke bescherming tegen zuur, ozon en zeer lage temperaturen en zijn compatibel met lederen overhandschoenen voor een APC 2-arc-flashbescherming bij elektrische werkzaamheden.
Specificaties:
• Model: ActivArmr® RIG114Y
• Klasse: 1
• Totale lengte: 360 mm
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Coatingmateriaal: natuurlijk rubberlatex
• Kleur coating: geel
• Manchetuitvoering: recht met omgerolde rand
• Maximale aanraakspanning wisselstroom (AC): 7.500 V
• Maximale aanraakspanning gelijkstroom (DC): 11.250 V
• Aanbevolen wastemperatuur: 60 °C
• Verpakking: 1 paar per zak, 10 zakken per karton
Normen:
• IEC 61482-1-2:2014: bevestigt dat deze handschoenen getest en gecertificeerd zijn voor bescherming tegen vlambogen (arc flash)
• CE-conformiteit: PBM van categorie III conform Verordening (EU) 2016/425
• EN 21420:2020: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen
• EN 388+A1 (3122B): mechanische beschermingsniveaus
• EN 60903:2003: norm voor isolerende handschoenen voor elektriciens, te gebruiken met lederen overhandschoenen
• Categorieën A, Z en C: bescherming tegen zuur, ozon en zeer lage temperaturen
• REACH-conformiteit: waarborgt naleving van de Europese regelgeving inzake chemische stoffen
Ultimate fit, comfort and performance for electrical workers' safety and protection.
Sterke punten
• Vermindering van spiervermoeidheid bij langdurige werkzaamheden dankzij het ergonomische ontwerp met hand in ruststand
• Geschikt voor uiteenlopende handmaten door het brede maatbereik
• Tijdsbesparing bij aan- en uittrekken door de gladde afwerking en uitlopend manchet
• Betrouwbare bescherming in agressieve omgevingen dankzij de weerstand tegen zuur, ozon en zeer lage temperaturen
• Geschikt voor uiteenlopende handmaten door het brede maatbereik
• Tijdsbesparing bij aan- en uittrekken door de gladde afwerking en uitlopend manchet
• Betrouwbare bescherming in agressieve omgevingen dankzij de weerstand tegen zuur, ozon en zeer lage temperaturen
Toepassingen
Deze elektrische isolatiehandschoenen van Ansell zijn geschikt voor tal van werkzaamheden aan of nabij spanningsvoerende installaties. Ze worden aanbevolen voor toepassingen met risico op aanraakspanning, zoals werkzaamheden door elektriciens, productie en herstelling van hybride motoren, onderhoud, reparatie en revisie in industriële omgevingen, onderhoud van openbaar vervoer, herstellings- en onderhoudswerken aan elektrische installaties en transmissiesystemen, evenals werkzaamheden aan telecommunicatienetwerken in de nabijheid van elektrische kabels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Hoofdmateriaal | latex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.086,80 excl. BTW
/ 10 paar
€ 1.315,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 86 dagen