ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 97-012 MT 10
ActivArmr® Hi-Viz™ 97-012
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:97-012-10
Rubix:22442210
Fabrikant:97012100



Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 3 |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 97-012 MT 10
Laat arbeiders veiliger werken bij slechte zichtbaarheid en weinig licht. Veel vingergevoeligheid/beweeglijkheid om ingewikkelde taken efficiënter uit te voeren. Uitstekende natte en droge greep om verwonding door wegglijden te voorkomen. Superieur comfort voor elke dag voor minder handvermoeidheid. Ademend materiaal, zodat de handen droog en comfortabel blijven.
Lengte : 215-272 mm.Voedselcontact : Nee. ESD : Nee. Gepoederd : Nee. Andere kenmerken : Latexvrij, Geen silicone.
Normen : EN388:2016_3131A
Lengte : 215-272 mm.Voedselcontact : Nee. ESD : Nee. Gepoederd : Nee. Andere kenmerken : Latexvrij, Geen silicone.
Normen : EN388:2016_3131A
Keeping workers safe and seen.
Sterke punten
- High visibility on back of the hand and palm side to increase safety over traditional high visibility liner gloves
- 15 Gauge liner offers excellent comfortable all day wear, not sweaty, compared to leather. Ergonomically designed forms provide naturally curved, relaxed fit to reduce hand fatigue
- Provides excellent dexterity — ability to pick up small items
- Provides excellent wet and dry grip
- Silicone free
- Also available in vend pack
Toepassingen
Assemblage en inspectie;
Graven;
Handsignalen;
Materialen hanteren;
Onderhoud en herstelling;
Taken die hoge zichtbaarheid vereisen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 49 g |
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Verpakking | 12 paar per zak |
| Materiaal | spandex/nylon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 377,28 excl. BTW
/ 72 paar
€ 456,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen