GISS HANDSCHOEN G-PROOF + MT10 - 840030

Handschoenen G-PROOF PLUS (runderleer, olie- en waterafstotend)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:840030
Rubix:22160238
Fabrikant:840030
EAN:3660338055911
GISS HANDSCHOEN G-PROOF + MT10 - 840030
brand logo

Technische samenvatting

Maat10
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-PROOF + MT10 - 840030


De GISS G-PROOF PLUS handschoen is ontworpen om een versterkte bescherming en superieur draagcomfort te bieden. Deze handschoen is vervaardigd uit waterafstotend rundnerfleer van topkwaliteit en is uitgerust met een geribd manchet met geïntegreerde slagaderbeschermer, wat zorgt voor extra veiligheid en een optimale pasvorm.

Kenmerken:
De G-PROOF PLUS handschoen onderscheidt zich door de uitzonderlijke kwaliteit van het waterafstotende rundnerfleer, dat soepelheid, duurzaamheid en bescherming tegen vocht combineert. Het ontwerp met het geribde manchet en de geïntegreerde slagaderbescherming verhoogt de veiligheid en zorgt tegelijk voor een stevige aansluiting rond de pols. Dankzij de afwezigheid van een extra coating blijft de handschoen natuurlijk ademend. Hij is speciaal ontwikkeld voor intensief gebruik in vochtige omgevingen en behoudt een hoog draagcomfort, zelfs bij langdurig gebruik.

Specificaties:
• Hoofdmateriaal: waterafstotend rundnerfleer
• Type manchet: geribd met geïntegreerde slagaderbescherming
• Coating: geen
• Sluiting: elastisch op de rug
• Slijtvastheid: niveau 2
• ESD: nee
• Geschikt voor voedselcontact: nee
• Gebruiksomgeving: vochtig

Normen:
• EN 388 (2132X): bescherming tegen mechanische risico’s – slijtvastheid: 2, snijweerstand: 1, scheurweerstand: 3, perforatieweerstand: 2
• Verordening (EU) 2016/425: conformiteit met de Europese eisen inzake persoonlijke beschermingsmiddelen
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen (ergonomische pasvorm, veilige materialen, duidelijke gebruiksinformatie)

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.

Sterke punten

• Waterafstotend rundnerfleer voor uitstekende vochtbestendigheid
• Geribd manchet met geïntegreerde slagaderbescherming voor extra veiligheid
• Goede weerstand tegen slijtage en scheuren
• Hoog comfort, ook bij langdurig gebruik
• Uitstekende soepelheid en behendigheid

Toepassingen

De G-PROOF PLUS veiligheidshandschoen is bestemd voor professionals die actief zijn in vochtige omgevingen en betrouwbare mechanische bescherming nodig hebben. Hij is ideaal voor de elektromechanica, luchtvaart, bouwsector en hout-, aluminium- of PVC-bewerking. Dit product is perfect geschikt voor intensieve hanteringswerkzaamheden, precisiewerk en het gebruik van gereedschap en materialen. Het garandeert comfort, duurzaamheid en efficiëntie onder alle omstandigheden.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat10
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand2
Hoofdmateriaalleer
ESDnee
Gebruiksomgevingdroog
Materiaalrunderleer, olie- en waterafstotend
€ 86,64 excl. BTW
/ 12 paar
€ 104,83 incl. BTW
staffelprijzen
12 t/m 119 paar
€ 86,64 excl. BTW / 12 paar
120 t/m 239 paar
€ 76,44 excl. BTW / 12 paar
240 of meer
€ 73,56 excl. BTW / 12 paar
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat