ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR HYCRON 27-600 MT 8

ActivArmr® Hycron® 27-600

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:27-600-8
Rubix:22440680
Fabrikant:27600080
EAN:0076490498894
ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR HYCRON 27-600 MT 8
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR HYCRON 27-600 MT 8


De Ansell ActivArmr® Hycron® 27-600 handschoen is ontworpen voor zware toepassingen die maximale mechanische bescherming vereisen. Dankzij de exclusieve nitrilformule is deze handschoen drie keer duurzamer dan standaard leren alternatieven. Hij is ideaal voor werkomgevingen met schurende of vette omstandigheden en biedt betrouwbare bescherming en optimaal comfort dankzij de voering van katoenen jersey. Bovendien is deze handschoen siliconenvrij, waardoor hij geschikt is voor gevoelige processen zoals het lakken van metaal.

Kenmerken:
Deze handschoen voor algemeen gebruik combineert robuustheid en comfort in een slim ontwerp. De 3/4-nitrilcoating biedt een uitstekende weerstand tegen schuren, vet en olie, waardoor de handschoen langer meegaat en toch soepel blijft, wat nodig is bij het manipuleren. De katoenen jersey voering absorbeert transpiratie en dempt schokken, waardoor de gebruikerservaring tijdens langdurig gebruik wordt verbeterd. De gesneden en genaaide constructie, gecombineerd met een tricot manchet, zorgt voor een stevige, comfortabele pasvorm. Het latex- en siliconenvrije ontwerp maakt deze handschoen een veilige oplossing voor gevoelige gebruikers en toepassingen waarbij geen verontreiniging mag optreden. Bovendien helpt de exclusieve samenstelling spiervermoeidheid te verminderen tijdens herhaalde activiteiten en biedt de afwerking een betrouwbare grip, zelfs op licht geoliede of gladde oppervlakken.

Specificaties:
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Constructie: gesneden en genaaid.
- Afwerking: 3/4-coating.
- Lengte: 246 tot 272 mm.
- Kleur coating: blauw.
- Latexvrij.
- Siliconenvrij.
- Antistatisch.
- Aanbevolen wastemperatuur: 40 °C.

Normen:
- EN 388: bescherming tegen mechanische risico’s;
- EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen;
- CE-gecertificeerd voor categorie II;
- REACH-conform;

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed scala aan producten, waaronder handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk werd opgericht in 1905 en is een referentie geworden dankzij zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit. Het bedrijf ontwikkelt producten voor verschillende sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsverwerkingsindustrie, en garandeert dat deze aan de strengste veiligheidseisen voldoen. Het streeft ook naar duurzaamheid en integreert milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. De producten maken gebruik van geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijk het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor de werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen hun veiligheid en efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een toonaangevende speler in de PBM-industrie.
Made extra tough for heavy-duty jobs involving rough, abrasive materials.

Sterke punten

- Drie keer duurzamer dan standaard lederen handschoenen;
- Bestand tegen slijtage, olie en vet;
- Extra comfort dankzij voering van katoenen jersey;
- Geen risico op oppervlaktevervuiling (siliconenvrij);
- Geschikt voor latexvrije omgevingen;
- Goede transpiratieabsorptie;
- Ergonomische pasvorm met hoge behendigheid;
- Wasbaar op 40 °C voor optimale hygiëne.

Toepassingen

Deze handschoen kan worden gebruikt in de auto-industrie, machines en uitrusting en de metaalproductie, voor werkzaamheden zoals:
- Werken met metaalplaten en -panelen
- Metaalbewerking en assemblage
- Spuitgieten
- Structurele onderdelen vastpakken en afwerken
- Kabelbomen vastzetten en onderdelen afknippen; apparaten met elkaar verbinden
- Assemblage en inspectie van onderdelen
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht83 g
Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalkatoen
Materiaaljersey katoen
€ 581,76 excl. BTW
/ 144 paar
€ 703,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat