Referenties
Ansell:48-701-10
Rubix:A0104354
Fabrikant:48701100
EAN:10076490455221

Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 4 |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-701 MT 10
- Naadloze voering en gebreide pols bieden een goede pasvorm bij snijbestendige toepassingen.
- EDGE 48-701 en 48-705 handschoenen bieden twee niveaus van snijweerstand (afhankelijk van de toepassing) een hoge schuurweerstand en een goede vingergevoeligheid en pasvorm.
- De PU-coating van de palm biedt bescherming in licht geoliede omgevingen.
- Voordelig alternatief in vergelijking met middelzware lederen, dikke katoenen of aramide handschoenen.
Rendabele oplossing voor middelzware toepassingen waarbij snij- en schuurweerstand in een droge omgeving vereist is.
Sterke punten
- Goede beweeglijkheid en flexibiliteit.
- Hoge snijweerstand en schuurweerstand.
- Goede grip in droge omgevingen.
- Palm gedompeld voor goede bescherming tegen olie in vergelijking met een gebreide of gesneden en genaaide handschoen.
Toepassingen
Luchtvaart|Montagelijn|Montage van metalen onderdelen en componenten|Handelen van scherpe of onregelmatige metalen stukken|Vormen|Plastic injecties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Verpakking | 12 zak paar; 12 zak karton |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | polyurethaan (coating); hppe/spandex/polyester (voering) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 953,28 excl. BTW
/ 144 paar
€ 1.153,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen