Referenties
Ansell:RIG014Y-11
Rubix:A0207781
Fabrikant:RIG014Y110
EAN:10076490104938

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR RIG014Y CL0 MT 11
- Elektrische isolatiehandschoenen zijn gemaakt van natuurrubberlatex met behulp van een gepatenteerd milieuvriendelijk dompelproces voor ultieme flexibiliteit en beweeglijkheid
- De ergonomische hand-rust vorm en niet-gesperde vingers verminderen vermoeidheid van de hand
- De ruim uitlopende manchet biedt ruimte voor kleding
- Het ontwerp heeft ook een gladde afwerking voor gemakkelijk aan- en uittrekken
- Gecertificeerd voor bestendigheid tegen zuren (categorie A), ozon (categorie Z) en zeer lage temperaturen (categorie C)
- Toepassingen met risico op aanraakspanning AC maximaal 1000 V (DC maximaal 1500)
Ultimate fit, comfort and performance for electrical workers’ safety and protection.
Sterke punten
- Prestatieprofiel comfort
- Natuurlijk rubberlatex voor ultieme duurzaamheid en flexibiliteit
- Ergonomisch ontworpen hand in rustvorm voor minder vermoeide handen
- Ruim uitlopende manchet biedt ruimte voor kleding en verbetert ventilatie
- Geharde afwerking zorgt voor een gladder oppervlak voor gemakkelijk aan- en uittrekken en bescherming
- Product voldoet aan alle toepasselijke NFPA-, OSHA- en CSA-normen
- Milieuvriendelijk
- Eigen dompelproces
- ISO 14001 gecertificeerde productiefaciliteit
- Elektrische handschoen Klasse 0 biedt bescherming tegen vlambogen Klasse 1 volgens EN 61482-1-2
Toepassingen
Toepassingen met risico van aanraakspanning|Electrical Contractors|Hybrid engine manufacturing and repair|Maintenance Repairs and Operations in all industrial environments (MRO)|Mass Transit Repair and Maintenance|Power maintenance, repair & transmission|Telecom repair near electrical wires
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Hoofdmateriaal | latex |
| Coating van de handschoenen | rubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,86 excl. BTW
/ paar
€ 91,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden