SMC FLOATING JOINT JS63-18-150

Actuatoren Accessoires JS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:JS63-18-150
Rubix:05283999
SMC FLOATING JOINT JS63-18-150
Technische samenvatting
Typezwevende verbinding
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FLOATING JOINT JS63-18-150


Uitlijnkoppelstuk, RVS
•Floating joint: stainless steel type
•Applicable bore size: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
•Applicable dust cover in fluoro rubber or silicon rubber

Applicable Bore Size: 63 (50/63 mm)
Nominal Thread: 18-150 (M18 x 1.5)
Material: Fluoro Rubber

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typezwevende verbinding
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
106,62 excl. BTW
/ stuk
129,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen