COROMANT ADAPTER CAPTO - ISO 9766 C8-391.27-16 080
Adapter Coromant Capto® naar ISO 9766
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C8-391.27-16080
Rubix:A0434919
Fabrikant:5730272
EAN:10923474



Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO - ISO 9766 C8-391.27-16 080
Adapter Coromant Capto® naar ISO 9766
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | adapter coromant capto naar iso 9766 |
| Voor model | cylindrical clamping (iso9766 drill shank) -metric: 16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 425,94 excl. BTW
/ stuk
€ 515,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen