Referenties
Metabo:628828000
Rubix:A0215715
Fabrikant:628828000
EAN:4061792199132

Productdetails : METABO VERLENGING 150 MM 3/4, SLAGVAST 628828000
Slagvast 3/4" dopsleutelverlengstuk van 150 mm voor een gemakkelijkere toegang tot bouten in kleine ruimten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4' '' |
| Lengte | 150 mm |
| Type | dopsleutelverlengstuk (slagvast) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,07 excl. BTW
/ stuk
€ 49,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen