Referenties
Stanley:FMMT25122-0
Rubix:A0078413
EAN:3253560251222




Productdetails : STANLEY 1/2" VERLENGSTUK 250MM FMMT25122-0
Gemakkelijke toegang voor bouten en moeren gemonteerd in assen - Verkrijgbaar in 75 - 250 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 250 mm |
| Diameter | 12,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,97 excl. BTW
/ stuk
€ 9,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden