COROMANT ADAPTER ISO 7388-1 -EH 392.140EH-40 25 100
Adapter ISO 7388-1 naar Coromant EH
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:392.140EH-4025100
Rubix:A0433905
Fabrikant:6048650



Productdetails : COROMANT ADAPTER ISO 7388-1 -EH 392.140EH-40 25 100
Adapter ISO 7388-1 naar Coromant® EH
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | adapter iso 7388-1 naar coromant eh |
| Voor model | iso7388.1/din69871 -ad central coolant: iso40 / coromant eh -metric - e25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 519,30 excl. BTW
/ stuk
€ 628,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen