FESTO ADAPTER NPFV-AF-G14-N14-MF 563397

Adapter NPFV

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPFV-AF-G14-N14-MF
Rubix:05129584
Fabrikant:563397
EAN:4052568099794
FESTO ADAPTER NPFV-AF-G14-N14-MF 563397
Technische samenvatting
Typeadapter npfv
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTER NPFV-AF-G14-N14-MF 563397


Adapter NPFV-AF-G14-N14-MF Nominale diameter=6 mm, Werkdruk=<= 8 bar, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Pneumatische aansluiting 1=G1/4, Pneumatische aansluiting 2=NPT1/4-18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht37,3 g
Typeadapter npfv
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,96 excl. BTW
/ stuk
39,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen