COROMANT ADAPTER CIL SCHACHT -EH AE16-A19-CE-065

Adapter voor cilindrische schacht naar Coromant EH

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:AE16-A19-CE-065
Rubix:A0432054
Fabrikant:5782667
COROMANT ADAPTER CIL SCHACHT -EH AE16-A19-CE-065

Technische samenvatting

Type opzetstukadapter voor cilindrische schacht naar coromant® eh
Lengte zonder uitrustingsstuk165,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ADAPTER CIL SCHACHT -EH AE16-A19-CE-065


Adapter voor cilindrische schacht naar Coromant® EH

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type opzetstukadapter voor cilindrische schacht naar coromant® eh
Lengte zonder uitrustingsstuk165,1 mm
Gebruikadapter voor montage van een cilindrische schacht met coromant® eh, met axiale concentric koelmiddeltoevoer/afvoer.
Diameter schroefdraad15,4 mm
Interne koelingja
Diameter schroefdraad hendel19,05 mm
Freesboordiameter15,4 mm
€ 763,20 excl. BTW
/ stuk
€ 923,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen