COROMANT ADAPTER CIL SCHACHT -EH EH20-A25-CS-200
Adapter voor cilindrische schacht naar Coromant EH
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:EH20-A25-CS-200
Rubix:A0431000
Fabrikant:6731073




Technische samenvatting
| Type opzetstuk | cilindrische schacht naar coromant eh-adapter (straight design) |
|---|---|
| Lengte zonder uitrustingsstuk | 200 mm |
Productdetails : COROMANT ADAPTER CIL SCHACHT -EH EH20-A25-CS-200
Adapter voor cilindrische schacht naar Coromant® EH
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type opzetstuk | cilindrische schacht naar coromant eh-adapter (straight design) |
| Lengte zonder uitrustingsstuk | 200 mm |
| Gebruik | adapter voor de overgang van een cilindrische schacht naar een coromant eh-interface (machinezijde). |
| Diameter schroefdraad | 25 mm |
| Diameter schroefdraad hendel | 19,2 mm |
| Freesboordiameter | 19,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 301,50 excl. BTW
/ stuk
€ 364,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen