Referenties
Sandvik Coromant:CXS-A0625-05-X
Rubix:A0427870
Fabrikant:7047013
EAN:7323221051853


Technische samenvatting
| Diameter | 14 mm |
|---|---|
| Bouwvorm | cilindrische schacht met afvlakking (axiale koeling: concentrische inlaat, axiaal hellende uitlaat) |
Productdetails : COROMANT ADAPTER CIL SCHACHT -COROTURN XS CXS-A0625-05-X
Adapter met cilindrische schacht en afvlakking voor CoroTurn® XS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 14 mm |
| Bouwvorm | cilindrische schacht met afvlakking (axiale koeling: concentrische inlaat, axiaal hellende uitlaat) |
| Breedte | 15,875 mm |
| Hoogte | 23 mm |
| Maat | cxs-a0625-05-x (machinezijde 5/8 in schacht; coroturn xs -metric 5 werkstukzijde-interface) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 289,75 excl. BTW
/ stuk
€ 350,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen