Referenties
Sandvik Coromant:CXS-A25-07-X
Rubix:A0427849
Fabrikant:6879635
EAN:7323220325658


Technische samenvatting
| Diameter | 25 mm |
|---|---|
| Bouwvorm | cilindrische schacht met afvlakking voor coroturn® xs |
Productdetails : COROMANT ADAPTER CIL SCHACHT -COROTURN XS CXS-A25-07-X
Adapter met cilindrische schacht en afvlakking voor CoroTurn® XS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Bouwvorm | cilindrische schacht met afvlakking voor coroturn® xs |
| Breedte | 16,5 mm |
| Hoogte | 110 mm |
| Maat | cxs-a25-07-x |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 310,65 excl. BTW
/ stuk
€ 375,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen