Referenties
Sandvik Coromant:VDI50-60-SL40L 119
Rubix:A0427174
Fabrikant:7628243
EAN:7323223993427

Productdetails : COROMANT ADAPTER VDI -COROTURN SL VDI50-60-SL40L 119
VDI-naar-CoroTurn® SL-adapter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Bouwvorm | adapter vdi - coroturn® sl |
| Breedte | 98 mm |
| Hoogte | 84 mm |
| Maat | 119 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 849,09 excl. BTW
/ stuk
€ 1.027,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
