Referenties
Sandvik Coromant:A1B05-50 32 160
Rubix:A0426539
Fabrikant:8297028
EAN:7323226968118


Technische samenvatting
| Type opzetstuk | adapter iso 7388-1 naar doornbevestiging |
|---|---|
| Maatgetal A | 32 mm |
Productdetails : COROMANT ADAPTER ISO 7388-1 -DOORN A1B05-50 32 160
ISO 7388-1-adapter naar spankop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type opzetstuk | adapter iso 7388-1 naar doornbevestiging |
| Maatgetal A | 32 mm |
| Diameter boorkop | 78 mm |
| Diameter | 97,45 mm |
| Klemdiameter | 69,85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,50 excl. BTW
/ stuk
€ 212,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen