Referenties
Sandvik Coromant:HT06-ASHL-132-25HP
Rubix:20090025
Fabrikant:7086867
EAN:7323221216849

Productdetails : COROMANT ADAPTER HSK -RECHTH SCHACHT HT06-ASHL-132-25HP
HSK-naar-rechthoekige-schacht-adapter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 13 mm |
| Klemdiameter | 63 mm |
| Materiaal | steel |
| Verbinding | hsk t-size 63 naar rechthoekige schacht 25x25 (metric); links (l); hp (interne koeling) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 626,40 excl. BTW
/ stuk
€ 757,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
