COROMANT HSK NAAR WELDON ADAPTER HA06-WE08-B028-070

Adapter

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:HA06-WE08-B028-070
Rubix:A0514995
Fabrikant:8330721
EAN:7323227104584
COROMANT HSK NAAR WELDON ADAPTER HA06-WE08-B028-070

Technische samenvatting

Type opzetstukhsk naar weldon adapter (coromant opzetstuk)
Lengte zonder uitrustingsstuk70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT HSK NAAR WELDON ADAPTER HA06-WE08-B028-070


Adapter met HSK-koppeling naar Weldon

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type opzetstukhsk naar weldon adapter (coromant opzetstuk)
Lengte zonder uitrustingsstuk70 mm
Gebruikvoor montage van een weldon-aansluiting op een hsk-machinezijde (hsk naar weldon adapter).
Diameter schroefdraad8 mm
Diameter schroefdraad hendel4 mm
Freesboordiameter28 mm
€ 289,80 excl. BTW
/ stuk
€ 350,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen