Referenties
Vervangen ref.:-T-H3168
FAG:H3168-HG
Rubix:03019764
Fabrikant:0191770620000
EAN:4012801312981

Productdetails : FAG H 3168 HG TREKBUS
Klembussen H31, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 53000 g |
| Binnendiameter | 320 mm |
| Buitendraad | tr340x5 |
| Breedte | 254 mm |
| Buitendiameter | 440 mm |
| Serie | h..-hg |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.131,41 excl. BTW
/ stuk
€ 9.839,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen