Referenties
SKF:HS 308
Rubix:03478643
Fabrikant:64947
EAN:7316570914344

Productdetails : SKF HS 308 TREKBUS
Lageraccessoires - Klembus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 173 g |
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendraad | m40x1,5 |
| Breedte | 36 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Serie | hs |
| Gewicht | 0,173 kg |
| Dikte | 36 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,87 excl. BTW
/ stuk
€ 94,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen