AKN H 216 TREKBUS

ADAPTERHULZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:H216-AKN
Rubix:03431369
Fabrikant:890617
EAN:4055953009200
AKN H 216 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendraadm 80x2
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN H 216 TREKBUS


Kan gebruikt worden voor het monteren van lagers met conische binnendiameter op cilindrische assen. Zowel gladde als getrapte assen zijn mogelijk als montageomgeving. Het lager is vrij en kan ook achteraf worden gepositioneerd. Adapterhulzen worden altijd geleverd met een borgmoer en borging.
Adapterhuls voor metrische as

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter70 mm
Buitendraadm 80x2
Breedte46 mm
Buitendiameter105 mm
Serieh2
Materiaalstaal
Gewicht0,882 kg
€ 65,33 excl. BTW
/ stuk
€ 79,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden