Referenties
SKF:OH 3148 HTL
Rubix:03804888
Fabrikant:119401
EAN:7316571437064



Productdetails : SKF OH 3148 HTL TREKBUS
Bearing accessories Tapered sleeve
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18000 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Breedte | 172 mm |
| Buitendiameter | 312 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.219,08 excl. BTW
/ stuk
€ 1.475,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
