AKN H 3024 TREKBUS

ADAPTERHULZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:H3024-AKN
Rubix:03431414
Fabrikant:890650
EAN:4055953015522
AKN H 3024 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendraadm 120x2
Breedte72 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN H 3024 TREKBUS


Kan gebruikt worden voor het monteren van lagers met conische binnendiameter op cilindrische assen. Zowel gladde als getrapte assen zijn mogelijk als montageomgeving. Het lager is vrij en kan ook achteraf worden gepositioneerd. Adapterhulzen worden altijd geleverd met een borgmoer en borging.
Adapterhuls voor metrische as

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter110 mm
Buitendraadm 120x2
Breedte72 mm
Buitendiameter145 mm
Serieh30
Materiaalstaal
Gewicht1,93 kg
€ 176,81 excl. BTW
/ stuk
€ 213,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden