Referenties
SKF:HE 218
Rubix:03804870
Fabrikant:64376
EAN:7316577108463



Productdetails : SKF HE 218 TREKBUS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 967 g |
| Binnendiameter | 82,55 mm |
| Breedte | 52 mm |
| Buitendiameter | 126 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,67 excl. BTW
/ stuk
€ 256,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen