Referenties
AKN from MECALINE:H3038-AKN
Rubix:03431424
Fabrikant:890657
EAN:4055953023114

Documenten
Productdetails : AKN H 3038 TREKBUS
Kan gebruikt worden voor het monteren van lagers met conische binnendiameter op cilindrische assen. Zowel gladde als getrapte assen zijn mogelijk als montageomgeving. Het lager is vrij en kan ook achteraf worden gepositioneerd. Adapterhulzen worden altijd geleverd met een borgmoer en borging.
Adapter Sleeve for metric shaft
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendraad | m 190x3 |
| Breedte | 112 mm |
| Buitendiameter | 220 mm |
| Serie | h30 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 7,45 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 570,38 excl. BTW
/ stuk
€ 690,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden