SKF H 3034 TREKBUS

Conische adapterhuls H-serie

Zie technische informatie

Referenties

SKF:H 3034
Rubix:03041141
Fabrikant:8164
EAN:7316577008916
SKF H 3034 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendraadm170x3
Breedte101 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF H 3034 TREKBUS


Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.

Sterke punten

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5867 g
Binnendiameter150 mm
Buitendraadm170x3
Breedte101 mm
Buitendiameter211 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 434,73 excl. BTW
/ stuk
€ 526,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen