FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-16-B12/B12G-16 2091914
Adapterkit DHAA-G
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DHAA-G-Q11-16-B12/B12G-16
Rubix:05114056
Fabrikant:2091914
EAN:4052568251109

Documenten
Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-16-B12/B12G-16 2091914
Adapterkit DHAA-G-Q11-16-B12/B12G-16 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-16-B12/B12G-16 Einbaulage=any, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Befestigungsart=(* with through bore and screw, * with centering sleeve), Werkstoffhinweis=RoHS compliant, Werkstoffinformation Adapterplatte=(* aluminium, * anodized)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | adapterkit voor grijpers |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,98 excl. BTW
/ stuk
€ 108,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen