FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-25-B13-35 1718041

Adapterkit DHAA-G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-Q11-25-B13-35
Rubix:05114144
Fabrikant:1718041
EAN:4052568246136
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-25-B13-35 1718041
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-25-B13-35 1718041


Adapterkit DHAA-G-Q11-25-B13-35 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-25-B13-35 Einbaulage=any, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Befestigungsart=(* with through bore and screw, * with centering sleeve), Werkstoffhinweis=RoHS compliant, Werkstoffinformation Adapterplatte=(* aluminum, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht101,8 g
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,74 excl. BTW
/ stuk
134,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen