FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-25-B8-40 1731735

Adapterkit DHAA-G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-Q11-25-B8-40
Rubix:05114176
Fabrikant:1731735
EAN:4052568246358
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-25-B8-40 1731735
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-25-B8-40 1731735


Adapterkit DHAA-G-Q11-25-B8-40 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-25-B8-40 Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminium, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht169,82 g
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
89,98 excl. BTW
/ stuk
108,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen