FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-32-B2/B3-32 1979992

Adapterkit DHAA-G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DHAA-G-Q11-32-B2/B3-32
Rubix:05114196
Fabrikant:1979992
EAN:4052568250287
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-32-B2/B3-32 1979992
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-32-B2/B3-32 1979992


Adapterkit DHAA-G-Q11-32-B2/B3-32 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-32-B2/B3-32 Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through bore and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* Aluminum, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht104,81 g
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,83 excl. BTW
/ stuk
125,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen