FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-32-B6-25-60/80 2022377
Adapterkit DHAA-G
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DHAA-G-Q11-32-B6-25-60/80
Rubix:05114208
Fabrikant:2022377
EAN:4052568250485

Documenten
Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-32-B6-25-60/80 2022377
Adapterkit DHAA-G-Q11-32-B6-25-60/80 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-32-B6-25-60/80 Einbaulage=any, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Befestigungsart=(* with through hole and screw, * with centering sleeve), Werkstoffhinweis=RoHS compliant, Werkstoffinformation Adapterplatte=(* aluminum, * anodized)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | adapterkit voor grijpers |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,74 excl. BTW
/ stuk
€ 134,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen