FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-36 542443

Adapterkit HAPG-SD2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:HAPG-SD2-36
Rubix:05114846
Fabrikant:542443
EAN:4052568180560
FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-36 542443

Technische samenvatting

Typeadapterkit voor tang
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-36 542443


Adapterkit HAPG-SD2-36 voor de combinatie van grijpers met aandrijvingen. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Informatie materiaal plaat=aluminumlegering
Adapter kit HAPG-SD2-36 for combining grippers with actuators. Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Material note=copper- and PTFE-free, Plate material information=aluminum wrought alloy

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht350,9 g
Typeadapterkit voor tang
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
€ 127,81 excl. BTW
/ stuk
€ 154,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen