FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-1 184477

Adapterkit HAPG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:HAPG-SD2-1
Rubix:05098657
Fabrikant:184477
EAN:4052568144340
FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-1 184477
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-1 184477


Adapterkit HAPG-SD2-1 met slangdoorvoer, voor bevestiging van grijpers type HGP-10-A/HGR-16-A/HGW-16-A op draaiaandrijving DRQD-16-...-FW. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Informatie materiaal plaat=aluminumlegering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht41,6 g
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,82 excl. BTW
/ stuk
125,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen