FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-23 537173

Adapterkit HAPG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:HAPG-SD2-23
Rubix:05098672
Fabrikant:537173
EAN:4052568172381
FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-23 537173
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-23 537173


Adapterkit HAPG-SD2-23 voor de combinatie van de T-gleufgrijper HGPT-35 met de draaiaandrijving DRQD-20/25-…-FW-… Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=5 - 60 °C, Productgewicht=76 g, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht153,26 g
Typeadapterkit voor grijpers
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
134,34 excl. BTW
/ stuk
162,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen