FESTO ADAPTERKIT HAPG-71-B 540882

Adapterkit HAPG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:HAPG-71-B
Rubix:05124956
Fabrikant:540882
EAN:4052568179502
FESTO ADAPTERKIT HAPG-71-B 540882
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor hsp, hsw verwerkingsmodules
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HAPG-71-B 540882


Adapterkit HAPG-71-B geschikt voor handlingmodule HSW-12, HSW-16 en HSP-16. Corrosiebestendigheidsklasse KBK=0, Productgewicht=110 g, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE
Adapter kit HAPG-71-B suitable for handling modules HSW-12, HSW-16 and HSP-16. Corrosion resistance class KBK=0, Product weight=110 g, Material note=Copper- and PTFE-free

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht126,1 g
Typeadapterkit voor hsp, hsw verwerkingsmodules
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84799070
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
134,20 excl. BTW
/ stuk
162,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen