FESTO ADAPTERKIT HAPG-94 542436

Adapterkit HAPG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:HAPG-94
Rubix:05114826
Fabrikant:542436
EAN:4052568180492
FESTO ADAPTERKIT HAPG-94 542436
Technische samenvatting
Typeadapterkit voor tang
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HAPG-94 542436


Adapterkit HAPG-94 voor de combinatie van grijpers met aandrijvingen. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Informatie materiaal plaat=aluminumlegering
Adapter kit HAPG-94 for combining grippers with actuators. Mounting orientation=any, Corrosion resistance class KBK=2, Material note=copper- and PTFE-free, Plate material information=wrought aluminium alloy

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht116,7 g
Typeadapterkit voor tang
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
109,53 excl. BTW
/ stuk
132,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen