Referenties
Festo:DHAA-G-Q11-35/40-B8G-50
Rubix:05111205
Fabrikant:2604977
EAN:4052568254780

Documenten
Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-35/40-B8G-50 2604977
Adapterkit DHAA-G-Q11-35/40-B8G-50 Montagepositie=verschillend, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Montagewijze=(* Met doorgangsgat en schroef, * Met centreerhuls), Materiaalinformatie=RoHS-conform, Materiaalinformatie, Adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-35/40-B8G-50 Mounting orientation=any, Corrosion resistance class KBK=2, Mounting type=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminium, * anodized)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | adapterkit voor grijpers |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,98 excl. BTW
/ stuk
€ 108,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen