FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-32-B12G-50 2642969

Adapterkit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DHAA-G-Q11-32-B12G-50
Rubix:05111213
Fabrikant:2642969
EAN:4052568254902
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-32-B12G-50 2642969

Technische samenvatting

Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-32-B12G-50 2642969


Adapterkit DHAA-G-Q11-32-B12G-50 Montagepositie=verschillend, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Montagewijze=(* Met doorgangsopening en schroef, * Met centreerhuls), Materiaalvoorschrift=RoHS-conform, Materiaalinformatie, Adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-32-B12G-50 Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminium, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapterkit voor grijpers
Aangepaste tariefcode76169990
€ 89,98 excl. BTW
/ stuk
€ 108,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen