Referenties
Festo:DHAA-G-Q11-8-B1-6
Rubix:05111257
Fabrikant:2808892
EAN:4052568255237

Documenten
Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-8-B1-6 2808892
Adapterkit DHAA-G-Q11-8-B1-6 Montagepositie=verschillend, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Montagewijze=(* Met doorgangsopening en schroef, * Met centreerhuls), Materiaalaanwijzing=RoHS-conform, Materiaalinformatie, Adapterplaat=(* aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-8-B1-6 Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminum, * anodized)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | adapterkit voor grijpers |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,87 excl. BTW
/ stuk
€ 117,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen