FESTO ADAPTERPLATENKIT EHAM-H1-32-L2-120 1132529
Adapterplatenkit EHAM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EHAM-H1-32-L2-120
Rubix:05115650
Fabrikant:1132529
EAN:4052568227005

Documenten
Productdetails : FESTO ADAPTERPLATENKIT EHAM-H1-32-L2-120 1132529
Adapterplatenkit EHAM-H1-32-L2-120 Grootte=32, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=668 g
Adapter plate kit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 689,46 g |
| Type | adapterkit voor dwarsverbindingskits eham |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,55 excl. BTW
/ stuk
€ 201,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen