Referenties
Norgren:C01471248
Rubix:05250044
Fabrikant:C01471248

Productdetails : NORGREN KNIE-INSCHR.90-12-1/2", BSP. C01471248
Pneufit-C 90° Swivel elbow adaptor Ø12mm x R1/2" C01471248
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r1/2 (iso r thread) |
| Aansluiting 2 | 12 mm (outside tube ø) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,18 excl. BTW
/ stuk
€ 6,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen