NORGREN RECHTE INSCHROEFKOP 8-1/4 BSP - C01250828

Adaptor

Zie technische informatie
Referenties
Norgren:C01250828
Rubix:05204276
Fabrikant:C01250828
NORGREN RECHTE INSCHROEFKOP 8-1/4 BSP - C01250828
Technische samenvatting
Aansluiting 1r 1/4 male taper (iso r)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN RECHTE INSCHROEFKOP 8-1/4 BSP - C01250828


Pneufit-C Straight adaptor internal and external hex Ø8mm x R1/4" C01250828

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 1r 1/4 male taper (iso r)
Aansluiting 2push-in fitting for tube ø ext. 8 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,99 excl. BTW
/ stuk
2,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden