PORTWEST JACK ORKNEY 3-IN-1 ADEMEND S532 ROOD MT S

Ademend jack Orkney 3-in-1

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:S532RERS
Rubix:A0386117
Fabrikant:S532RERS
EAN:5036108259410
PORTWEST JACK ORKNEY 3-IN-1 ADEMEND S532 ROOD MT S

Technische samenvatting

Kleurrood
Maats
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST JACK ORKNEY 3-IN-1 ADEMEND S532 ROOD MT S


Stijlvol, innovatief en veelzijdig 3-in-1 jack dat het hele jaar door een bestseller is. De waterdichte en ademende nylon buitenlaag is ontworpen om werknemers in alle sectoren te beschermen tegen stortregen, wind en kou. De buitenlaag kan losgemaakt worden van de met een rits bevestigde fleece en apart worden gedragen, terwijl de fleece zelf, met een gewicht van 280 g, een uitstekende keuze is voor koele maar droge omstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurrood
Maats
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
88,76 excl. BTW
/ stuk
107,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat