KNIPEX ADEREINDHULS KUNSTSTOF KRAAG ROOD 97 99 352 (200ST)

Adereindhulzen voor rood geïsoleerde kabels 1,0mm² - lengte 16mm - 200 stuks

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:97 99 352
Rubix:10169531
EAN:4003773076537
KNIPEX ADEREINDHULS KUNSTSTOF KRAAG ROOD 97 99 352 (200ST)

Technische samenvatting

Typekabelbeschermkap
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX ADEREINDHULS KUNSTSTOF KRAAG ROOD 97 99 352 (200ST)


Kenmerken:
Deze KNIPEX adereindhulzen zijn voorzien van een inschiettrechter van polypropyleen, die de invoer van soepele, meerdradige geleiders vergemakkelijkt, zelfs in krappe ruimtes. Dit ontwerp zorgt voor een nauwkeurige geleiding van de draad en voorkomt vervorming of slechte contacten. De elektrolytisch vertinde oppervlakte van de elektrolytisch koperen buis (E-Cu) garandeert een uitstekende elektrische geleidbaarheid en beschermt tegen oxidatie. Met een temperatuurbestendigheid tot 105 °C zijn deze hulzen bijzonder geschikt voor veeleisende industriële omgevingen. De robuuste constructie zorgt voor een gelijkmatig krimpresultaat, vermindert spanningsverlies en biedt extra bescherming voor de geleider. Deze verpakking bevat 200 gebruiksklare adereindhulzen.

Specificaties:
• Verpakking: 200 stuks
• Voor soepele geleiders met een doorsnede van 1 mm²
• Identificatiekleur: rood
• Lengte: 16 mm
• Materiaal huls: elektrolytisch koper (E-Cu)
• Oppervlaktebehandeling: elektrolytisch vertind
• Minimale laagdikte tin: 3 µm
• Kraagmateriaal: polypropyleen
• Maximale temperatuurbestendigheid: 105 °C
• Producttype: geïsoleerde adereindhulzen
• Productreferentie: 97 99 352

Normen:
• Conform DIN 46228
• REACH-conform (bevat geen SVHC-stoffen)
• RoHS-conform
• UL-gecertificeerd

Merkinformatie:
KNIPEX werd opgericht in 1882 in Wuppertal (Duitsland) en is tegenwoordig een van de wereldwijde marktleiders in de productie van professioneel tanggereedschap. Als familiebedrijf ontwikkelt en produceert KNIPEX uitsluitend in Duitsland en biedt het bijna 1.000 producten aan voor de industrie, het onderhoud, de elektrotechniek en de bouwsector. Deze oplossingen worden naar meer dan 100 landen geëxporteerd en zijn vervaardigd volgens hoogwaardige productieprocessen die ISO 9001-gecertificeerd zijn.

Sterke punten

• Eenvoudige draadinvoer dankzij de polypropyleen inschiettrechter
• Corrosiebescherming door elektrolytisch vertinnen
• Praktische verpakking van 200 stuks, ideaal voor navulling van sets of koffers

Toepassingen

De KNIPEX 97 99 352 adereindhulzen zijn ideaal voor het aansluiten van soepele geleiders in schakelkasten, industriële installaties, onderhoudswerkzaamheden en algemene elektrotechnische bekabeling. Deze hulzen zijn bijzonder geschikt voor elektriciens, onderhoudstechnici en integratoren van elektrische systemen in zowel industriële als tertiaire omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x135x15 mm
Logistiek gewicht12 g
Typekabelbeschermkap
5,40 excl. BTW
/ doos
6,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden