Referenties
ACE:DVC-32-150EU-BB-P
Rubix:05320012
Fabrikant:DVC-32-150EU-BB-P

Productdetails : ACE AANZET-OLIEREMREGELAAR - DVC-32-150EU-BB-P
Hydraulic brake cylinder DVC-32, adjustable, pressure or tensile force 42 N to 2000 N
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 580 g |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Aangepaste tariefcode | 56031390 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 261,18 excl. BTW
/ stuk
€ 316,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen