ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.40 B-M6
Adjustable Handle
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Elesa+Ganter:MRX.40 B-M6
Rubix:A0571008
Fabrikant:141141
EAN:4045525266209



Documenten
Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.40 B-M6
Particularly suitable when the lever turning angle is limited owing to lack of space.
Sterke punten
•Absolute electric insulation for the operator
More comfortable lever release
More comfortable lever release
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | technopolymeer |
| Diameter | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,48 excl. BTW
/ stuk
€ 4,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen