FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-100-20-A-P-A 156665

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-100-20-A-P-A
Rubix:05100368
Fabrikant:156665
EAN:4052568119188
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-100-20-A-P-A 156665

Technische samenvatting

Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-100-20-A-P-A 156665


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3186 g
Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 478,67 excl. BTW
/ stuk
€ 579,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen